Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORDATA FC2004B01-FHYYBW-51SE LCD-ANZEIGE, COB, TRANSFLEKTIV, STN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3565082
Hersteller:
     Fordata
Herst.-Nr.:
     FC2004B01-FHYYBW-51SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Zeichensatz: -
  • Modulgröße: 98mm x 60mm
  • Anzeige: -
  • Produktpalette: -
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: -
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 4.75 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Gelb-Grün
  • Anzeigemodus: Transflektiv
  • Zeichen x Zeile: 20 x 4
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: STN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, FORDATA, FC2004B01-FHYYBW-51SE, 3565082, 356-5082
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,30*
    € 26,04*
    € 8,95*
    ab € 16,04*
    € 27,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,04*
    € 30,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,25*
    € 30,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.