Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fordata FC Alphanumerische LCD-Anzeige, Alphanumerisch Vierzeilig, 20 Zeichen, Hintergrund Gelbgrün reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fordata FC Alphanumerische LCD-Anzeige, Alphanumerisch Vierzeilig, 20 Zeichen, Hintergrund Gelbgrün reflektiv
Fordata FC Alphanumerische LCD-Anzeige, Alphanumerisch Vierzeilig, 20 Zeichen, Hintergrund Gelbgrün reflektiv
Artikel-Nr.:
     108EL-1253302
Hersteller:
     Fordata
Herst.-Nr.:
     FC2004B01-FHYYBW-51SE
EAN/GTIN:
     5059045555230
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Vierzeilig, 20 Zeichen
Zeichen pro Reihe = 20
Zeichenhöhe = 4.8mm
Anzeigebereich Größe = 76 x 25mm
Äußere Tiefe = 10.9mm
Hintergrundfarbe = Gelbgrün
Abmessungen Außen = 98 x 60 x 10.9mm
Controller Typ = SPLC780D
Display Matrix = STN
Nennspannung = 5V
Serie = FC

Die ANTISTATISCHEN Vorsichtsmaßnahmen beim Lagern oder bei der Handhabung dieser LCD-Module sind unbedingt zu beachten. Anschluss mit umgekehrter Polarität verursacht irreparable Schäden. Transflektives alphanumerisches LCD-Display STN, Fordata. Die transflektierende Fordata Anzeige-Serie enthält einen LED-hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm mit scharfem und klarem Text auf einem grünen Hintergrund mit gelber Beleuchtung. Durch die STN-Display Matrix-Technologie kann der Bildschirm mit weniger Leistung fungieren und mit nur 5 V laufen. Die monochrome passive Punktmatrixanzeige hat überlegenen Eigenschaften im Vergleich zu ihrem TN-Vorgänger mit 180° bis 270° gedrehtem Anzeigemolekül gegenüber der 90°-Drehung in Standard-TN-Anzeigen. 5 x 8 Punkte mit Cursor Integrierter Controller Netzteil +5 V Tastverhältnis 1/16
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Vierzeilig, 20 Zeichen
Zeichen pro Reihe:
20
Zeichenhöhe:
4.8mm
Anzeigebereich Größe:
76 x 25mm
Äußere Tiefe:
10.9mm
Hintergrundfarbe:
Gelbgrün
Abmessungen Außen:
98 x 60 x 10.9mm
Controller Typ:
SPLC780D
Display Matrix:
STN
Nennspannung:
5V
Serie:
FC
Weitere Suchbegriffe: 1253302, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Fordata, FC2004B01FHYYBW51SE, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,53*
€ 25,92*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,42*
€ 27,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.