Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005496 SICHERUNG, TRÄGE, 1A, 125V, 2410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3564823
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005496
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Bauform - Sicherung: 2410 [Metrisch 6125]
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP005496, 3564823, 356-4823
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,087*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,1483*
    € 0,17648
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1448*
    € 0,17231
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1175*
    € 0,13983
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1025*
    € 0,12198
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1005*
    € 0,1196
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,087*
    € 0,10353
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.