Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005466 SICHERUNG, FLINK, 2A, 63V DC, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3564726
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005466
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: 100 A
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 63 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP005466, 3564726, 356-4726
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0788*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2583*
    € 0,30738
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1873*
    € 0,22289
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1387*
    € 0,16505
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1117*
    € 0,13292
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,098*
    € 0,11662
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bussmann by Eaton
    3216FF2-R
    ab € 0,375*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.