Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005522 SICHERUNG TRÄGE 2A 250V RADIAL BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3564711
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005522
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung
Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP005522, 3564711, 356-4711
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,191*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.