Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ND9ACC2B0A PATCHKABEL IX A-STECKER/RJ45-STECKER, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3558638
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ND9ACC2B0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: IX Industrial
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IX-Stecker Typ A auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, ND9ACC2B0A, 3558638, 355-8638
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 23,18*
    € 23,79*
    Lager 139
    57
    1
    € 14,99*
    ab € 21,55*
    € 25,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,09*
    € 29,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,97*
    € 29,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,36*
    € 28,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,74*
    € 28,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,64*
    € 28,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,00*
    € 27,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,54*
    € 26,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,08*
    € 26,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,55*
    € 25,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.