Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC A9DC3610 RCBO, 1PN, 10A, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3550288
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9DC3610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Nennspannung V AC: 230 V
  • Produktpalette: Acti9 iCV40
  • Isolationsspannung: 400 VAC
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, fi leitungsschutzschalter, (AFDD), (GFCI), (RCBO), (RCD), Brandschutzschalter, Erdschlussunterbrecher, reststrombetriebene, Schaltungsschutz, Schutzschalter, SCHNEIDER ELECTRIC, A9DC3610, 3550288, 355-0288
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 162,05*
    € 204,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 184,04*
    € 223,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 223,70*
    € 266,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 223,27*
    € 265,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 219,27*
    € 260,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 209,26*
    € 249,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 184,04*
    € 219,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.