Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXTENA MEA-GNSS-LTE LTE/GNSS-ANTENNE, 2.3-2.69GHZ, 2DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3547781
Hersteller:
     MAXTENA
Herst.-Nr.:
     MEA-GNSS-LTE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LTE Antenne
lte antenne
Frequenz, max.: 2.69 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Kombiantenne
  • Frequenz, min.: 2.3 GHz
  • Antennenpolarisation: -
  • Antennenmontage: Klebstoff
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 3
  • Verstärkung: 2 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, MAXTENA, MEA-GNSS-LTE, 3547781, 354-7781
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,15*
    € 41,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,37*
    € 40,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,23*
    € 32,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,85*
    € 30,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,18*
    € 29,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.