Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MBB0207VD1004BC100 METALLSCHICHTWIDERSTAND 1M 0.4W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3547080
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB0207VD1004BC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MBB
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/K
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, vishay drahtwiderstand, thin film widerstand, 0,4w metallschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, MBB0207VD1004BC100, 3547080, 354-7080
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    250
    10
    € 5,95*
    ab € 0,2821*
    € 0,5788*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,182*
    € 0,586*
    Lager 139
    591
    1
    € 14,99*
    ab € 0,20*
    € 0,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.