Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VI MBB0207VD1004 - Dünnschichtwiderstand, axial, 0,11 W, 1 MOhm, 0,1% Widerstand 1000000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay VI MBB0207VD1004 - Dünnschichtwiderstand, axial, 0,11 W, 1 MOhm, 0,1% Widerstand 1000000 Ohm Metall
Vishay VI MBB0207VD1004 - Dünnschichtwiderstand, axial, 0,11 W, 1 MOhm, 0,1% Widerstand 1000000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114909498
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB0207VD1004BC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1000000 Ohm
Leistung
0.11 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Spannung
350 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,182*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5788*
€ 0,68877
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.