Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 400mW 1MOhm 0.1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16059571
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB0207VD1004BC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand, Typ=MBB0207VD1004BC100, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.3 mm, Nennleistung=400 mW, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
3 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
250
10
€ 5,95*
ab € 0,2821*
€ 0,5788*
10
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 0,586*
2 Tage
591
1
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5788*
€ 0,68877
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3921*
€ 0,4666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3521*
€ 0,419
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2821*
€ 0,3357
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,788* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.