Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC6808A4D28R-G LADE-IC, LI-ION/POL, 4.35V, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3535573
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6808A4D28R-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Zellen: 1 Cells
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Batterie-/Akkutyp: Li-Ionen, Li-Polymer
  • IC-Gehäuse / Bauform: USP-B07
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ladestrom: 40 mA
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: 5 V
  • Ladespannung: 4.35 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Akkumanagement, Akkus, Batterie-, Halbleiter, ICs, Laden, Power-Management-ICs, von, zum, TOREX, XC6808A4D28R-G, 3535573, 353-5573
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,58*
    € 1,44*
    2 Tage
    50
    5
    € 5,95*
    ab € 0,90*
    € 1,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,47*
    € 1,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,535*
    € 1,82665
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,161*
    € 1,38159
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.