Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterielade-IC 6V 40mA USP-6B06 SMT Li-Ionen/Li-Polymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400184
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6808A4D28R-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Batterielade-IC, Typ=XC6808A4D28R-G, Ausgangsspannung=4.4 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=-999, Ladestrom=40 mA, Länge=-999, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=6 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Bauform=USP-6B06, Chemischer Aufbau der Batterie=Li-Ionen/Li-Polymer, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: Batterielade-IC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,46*
Lager 115
50
5
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,64*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,47*
€ 1,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.