Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XBS304S19R-G SCHOTTKY-GLEICHRICHTER, 40V, 3A, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3534768
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XBS304S19R-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 60 A
  • Produktpalette: XBS
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 510 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, TOREX, XBS304S19R-G, 3534768, 353-4768
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,32*
    € 1,14*
    Lager 139
    5562
    1
    € 14,99*
    ab € 0,329*
    € 1,166*
    1 Tag
    1995
    5
    € 5,95*
    ab € 0,70*
    € 1,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.