Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONNECTIX CABLING SYSTEMS 005-922-050-01B GLASFASERKABEL, SC/LC, SINGLEMODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3532918
Hersteller:
     CONNECTIX CABLING SYSTEMS
Herst.-Nr.:
     005-922-050-01B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC St...
lwl patchkabel sc stecker auf lc st...
Glasfaser-Steckverbinder A: SC
  • Anschlusslänge - metrisch: 5 m
  • Produktpalette: Connectix OS2 SC - LC Duplex
  • Faserdurchmesser: 125µm
  • Fasertyp: Einmodenfaser
  • SVHC: To Be Advised
  • Glasfaser-Steckverbinder B: LC
  • Anzahl der Fasern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Glasfaserkabel, Kabel, konfektionierte, CONNECTIX CABLING SYSTEMS, 005-922-050-01B, 3532918, 353-2918
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 12,17*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.