Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1337668-2 ERDUNGSLEITUNG, 2.26MM 0.15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3532914
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1337668-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel kabelschuh
erdungskabel
Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: M8-Kabelschuh auf M8-Kabelschuh
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: erdungskabel 200mm, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, AMP - TE CONNECTIVITY, 1337668-2, 3532914, 353-2914
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.