Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONNECTIX CABLING SYSTEMS 005-907-010-01B GLASFASERKABEL, SC/SC, SINGLEMODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3532903
Hersteller:
     CONNECTIX CABLING SYSTEMS
Herst.-Nr.:
     005-907-010-01B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
Glasfaser-Steckverbinder A: SC
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Produktpalette: Connectix OS2 SC - SC Duplex
  • Faserdurchmesser: 125µm
  • Fasertyp: Einmodenfaser
  • SVHC: To Be Advised
  • Glasfaser-Steckverbinder B: SC
  • Anzahl der Fasern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Glasfaserkabel, Kabel, konfektionierte, CONNECTIX CABLING SYSTEMS, 005-907-010-01B, 3532903, 353-2903
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 7,78*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.