Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONNECTIX CABLING SYSTEMS 005-308-030-01B GLASFASERKABEL, SC/ST, MULTIMODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3532841
Hersteller:
     CONNECTIX CABLING SYSTEMS
Herst.-Nr.:
     005-308-030-01B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
Glasfaser-Steckverbinder A: SC
  • Anschlusslänge - metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Faserdurchmesser: 125µm
  • Fasertyp: Mehrmodenfaser
  • SVHC: To Be Advised
  • Glasfaser-Steckverbinder B: ST
  • Anzahl der Fasern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Glasfaserkabel, Kabel, konfektionierte, CONNECTIX CABLING SYSTEMS, 005-308-030-01B, 3532841, 353-2841
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 12,46*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.