Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG90595 TELEFONKABEL RJ11-STECK/STECKER 5M WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3532370
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG90595
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ11-Stecker auf RJ11-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj11, westernstecker, höreranschlusskabel weiß, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Telefonkabel, PRO SIGNAL, PSG90595, 3532370, 353-2370
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,43*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.