Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 82-5151.2000.B002 VANDALENSICH. SCHALTER SPDT 3A/240V 19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3530666
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-5151.2000.B002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, bündig
  • Produktpalette: 82
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 240 V
  • Schalterfunktion: Rastend
  • Kontaktspannung V AC: 240 V
  • IP-Schutzart: IP65, IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, EAO, 82-5151.2000.B002, 3530666, 353-0666
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,90*
    ab € 19,60*
    € 25,09*
    1
    € 8,95*
    ab € 21,94*
    € 31,19*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 21,24*
    € 31,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,87*
    € 37,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,87*
    € 36,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,41*
    € 33,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,20*
    € 32,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,54*
    € 30,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,00*
    € 29,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.