Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGI INTERNATIONAL XB8X-DMRS-001 HF-MODUL, 863-870 MHZ, -106DBM, HF-PAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3529950
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB8X-DMRS-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Stromzähler
  • Frequenz, max.: 870 MHz
  • Modulschnittstelle: SPI, UART
  • Produktpalette: XBee SX 868 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • HF-Modulation: -
  • Versorgungsstrom: 55 mA
  • Übertragungsrate, max.: 80 Kbps
  • Sendeleistung: 13 dBm
  • Empfindlichkeit (dBm): -106 dBm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transceiver, unter, Wireless-Module, DIGI INTERNATIONAL, XB8X-DMRS-001, 3529950, 352-9950
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 43,99*
    € 64,90*
    Lager 139
    36
    € 14,99*
    ab € 43,47*
    € 86,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,15*
    € 102,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,08*
    € 101,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,73*
    € 86,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,58*
    € 68,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,28*
    € 64,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,67*
    € 57,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,47*
    € 51,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.