Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; HF-PAD; XBee; 863÷870MHz; SPI,UART; -113dBm; 13dBm; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XB8X-DMRS-001
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB8X-DMRS-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,4...3,6V
Frequenz: 863...870MHz
Schnittstelle: SPI;UART
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 55/40mA
Kommunikationsprotokoll: PTP;DigiMesh;PTMP
Empfängerempfindlichkeit: -113dBm
Sendestärke: 13dBm
Verschlüsselung: AES128
Antennen-Art: HF-PAD
Modul-Art: XBee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.