Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEMENS 5SV6016-7KK16 AFDD MCB, 2P, 16A, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3529767
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV6016-7KK16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Minikippschalter
Überlaststrom: 6 kA
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Produktpalette: SENTRON
  • Isolationsspannung: -
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: siemens afdd, afdd schalter, 1te brandschutzschalter, (AFDD), (GFCI), (RCBO), (RCD), Erdschlussunterbrecher, FI-Schutzschalter, reststrombetriebene, Schaltungsschutz, Schutzschalter, SIEMENS, 5SV6016-7KK16, 3529767, 352-9767
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 83,81*
    € 97,03*
    2 Tage
    3
    € 6,40*
    ab € 85,72*
    € 99,28*
    Frei Haus
    ab € 87,26*
    € 100,72*
    Frei Haus
    ab € 87,81*
    € 102,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 168,54*
    € 187,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 187,48*
    € 223,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 187,11*
    € 222,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 183,11*
    € 217,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 180,08*
    € 214,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 168,54*
    € 200,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Siemens
    5ST30620MC
    ab € 32,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.