Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005237 PPTC-SICHERUNG, 1210, SMD, 12V, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3528692
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225)
  • Auslösestrom: 12 A
  • Nennstrom, max.: 50 A
  • Produktpalette: -
  • Haltestrom: 6 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 2 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 12 V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MP005237, 3528692, 352-8692
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,164*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.