Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEFRAM SEFRAM9816B DATENLOGGER, BLUETOOTH THERMOMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527954
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SEFRAM9816B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hand-Thermometer
Handthermometer
Temperaturlogger
Datenschnittstelle: Bluetooth
  • Datenlogger: Thermometer
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 4 Kanäle
  • Anzeige: LCD
  • Samples, max.: -
  • Sensor / Messart: Temperatur
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tisch-Thermometer, Tischthermometer, tisch thermometer, Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, SEFRAM, SEFRAM9816B, 3527954, 352-7954
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 235,98*
    € 275,86*
    € 5,90*
    ab € 253,92*
    € 297,27*
    2 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 255,35*
    € 298,40*
    Frei Haus
    ab € 249,50*
    € 301,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 275,86*
    € 328,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 271,43*
    € 323,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 258,24*
    € 307,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 250,19*
    € 297,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 235,98*
    € 280,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.