Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram Digital Thermometer, SEFRAM9816B, Tisch, 4-Kanal bis +1767°C, Messelement Typ E, J, K, N, R, S, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2307462
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SEFRAM9816B
EAN/GTIN:
     3701416000413
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hand-Thermometer
Handthermometer
Temperaturlogger
Temperaturmessung absolut Max. = +1767°C
Modellnummer = SEFRAM9816B
Thermometer Typ = Tisch
Anwendung = Messung
Anzahl der Temperatureingänge = 4

The Sefram Compact and easy to use, SEFRAM 9816B is the new data logger thermometer with 4 inputs. Its compatible with thermocouple type K,J,E,N,T,R and S.The tilt stand makes the measurement viewing easy when the thermometer is set down on a desk. The large LCD backlight screen enables to read the data in any environment.SEFRAM 9816B is provided with USB interface enable to collect and process the data with provided software PC. SEFRAM 9816B is further provided with Bluetooth® interface permitting to operate your device, process and view records compatible with Smartphones : iOS and Android APP available to free download from APP store.Thermocouple types K, J, E, N, T, R and S 32,000 data logger records each channel Min / Max / Avg measurements on each channel T1-T2 calculation function Alarm function Hold function Recall function (to 100 instant save-readings storage) Large backlight LCD screen : All channels diplayed simultenously Adjustable auto-power off time USB interface, PC software provided Bluetooth application compatible with iOS and Android : TESTLINK Standard accessories : batteries, carrying case, USB cable, 2 thermocouple probes type K, Windows software
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1767°C
Modellnummer:
SEFRAM9816B
Thermometer Typ:
Tisch
Anwendung:
Messung
Anzahl der Temperatureingänge:
4
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Thermometer, Tischthermometer, tisch thermometer, 2307462, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, Sefram, SEFRAM9816B, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,98*
€ 275,86*
€ 5,90*
ab € 253,92*
€ 297,27*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 255,35*
€ 298,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 249,50*
€ 301,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,32*
€ 358,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,79*
€ 353,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,27*
€ 335,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,13*
€ 313,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,50*
€ 296,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.