Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMBJ15AHM3_A/H TVS-DIODE, UNIDIR, 15V, 600W, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527879
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ15AHM3_A/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: TRANSZORB SMBJ
  • Sperrspannung: 15 V
  • Klemmspannung, max.: 24.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 16.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 18.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMBJ15AHM3_A/H, 3527879, 352-7879
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,165*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.