Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1.5SMC47CAHM3_A/H TVS-DIODE, BIDIR, 40.2V, 1.5KW, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527810
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5SMC47CAHM3_A/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: TRANSZORB 1.5SMC
  • Sperrspannung: 40.2 V
  • Klemmspannung, max.: 64.8 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 44.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 49.4 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, 1.5SMC47CAHM3_A/H, 3527810, 352-7810
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,378*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.