Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1.5SMC400AHM3_B/H TVS-DIODE, UNIDIR, 342V, 1.5KW, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527806
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5SMC400AHM3_B/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: TRANSZORB 1.5SMC
  • Sperrspannung: 342 V
  • Klemmspannung, max.: 548 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 380 V
  • Durchbruchspannung, max.: 420 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, vishay diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, 1.5SMC400AHM3_B/H, 3527806, 352-7806
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    850
    Frei Haus
    ab € 0,70*
    € 0,88*
    Lager 139
    2252
    1
    € 14,99*
    ab € 0,56*
    € 1,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,276*
    € 1,51844
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,196*
    € 1,42324
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.