Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005142 KLEBEBAND, SCHAUMSTOFF, PVC, 50MM X 25M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3524435
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Schaumstoffband
Banddicke, gesamt: 118.1mil (3mm)
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 25 m
  • Rollenlänge - imperial: 82 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Klebstoff: Strong Acrylic Pressure Sensitive Adhesive
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaumstoffklebeband, pvc-band 50mm x 25m, pvc-band, Einseitige, Klebebänder, Schaumklebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP005142, 3524435, 352-4435
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,11*
    € 62,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,74*
    € 60,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,89*
    € 53,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,57*
    € 51,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,22*
    € 49,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,01*
    € 42,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.