Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005132 KLEBEBAND SCHAUM PVC 20MMX7.5M SCHW GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3524429
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-band grau
Banddicke, gesamt: 590.5 (15 mm)
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 7.5 m
  • Rollenlänge - imperial: 24.6 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.79 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 20 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz, Grau
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Klebstoff: Strong Acrylic Pressure Sensitive Adhesive
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: pvc-band, Einseitige, Klebebänder, Schaumklebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP005132, 3524429, 352-4429
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,05*
    € 20,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,39*
    € 18,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.