Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005131 KLEBEBAND SCHAUM PVC 50MMX10M SCHW GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3524428
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-klebeband 10 mx50mm
Banddicke, gesamt: 393.7 mil (10 mm)
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 10 m
  • Rollenlänge - imperial: 32.8 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz, Grau
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Klebstoff: Strong Acrylic Pressure Sensitive Adhesive
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-band grau, Einseitige, Klebebänder, Schaumklebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP005131, 3524428, 352-4428
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,63*
    € 53,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,92*
    € 52,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,36*
    € 45,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,81*
    € 44,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,32*
    € 42,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,66*
    € 36,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.