Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) MP6550GG-P MOTORTREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3523907
Herst.-Nr.:
     MP6550GG-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 22 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Motortyp: H-Brücke
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bauform - Treiber: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MP6550GG-P, 3523907, 352-3907
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,788*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,219*
    € 1,45061
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    EV6550-G-00A
    ab € 47,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.