Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BAS40HYT116 SCHOTTKY-GLEICHRICHTER 40V 0.12A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519751
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAS40HYT116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
SMD-Diode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 120 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, ROHM, BAS40HYT116, 3519751, 351-9751
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0977*
    € 0,7701*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7701*
    € 0,91642
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5878*
    € 0,69948
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3159*
    € 0,37592
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2818*
    € 0,33534
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2433*
    € 0,28953
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1354*
    € 0,16113
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1296*
    € 0,15422
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1151*
    € 0,13697
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0977*
    € 0,11626
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,8505* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.