Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR SMAJ8.5A TVS-DIODE, 400W, 8.5V, UNIDIR, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519568
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMAJ8.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 8.5 V
  • Klemmspannung, max.: 15.9 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 9.44 V
  • Durchbruchspannung, max.: 11.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, TAIWAN SEMICONDUCTOR, SMAJ8.5A, 3519568, 351-9568
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,061*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7371*
    € 0,87715
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4715*
    € 0,56109
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2263*
    € 0,2693
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2049*
    € 0,24383
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1467*
    € 0,17457
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0943*
    € 0,11222
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0764*
    € 0,09092
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,061*
    € 0,07259
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.