Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR SMAJ58CA TVS-DIODE, 400W, 58V, BIDIR, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519558
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMAJ58CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 58 V
  • Klemmspannung, max.: 93.6 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 64.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 71.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, TAIWAN SEMICONDUCTOR, SMAJ58CA, 3519558, 351-9558
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0838*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7511*
    € 0,89381
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5165*
    € 0,61464
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2583*
    € 0,30738
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2332*
    € 0,27751
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1847*
    € 0,21979
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1486*
    € 0,17683
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1403*
    € 0,16696
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0838*
    € 0,09972
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.