Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR SMAJ5.0A TVS-DIODE, UNIDIR, 5V, 400W, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519550
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMAJ5.0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 5 V
  • Klemmspannung, max.: 9.2 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, TAIWAN SEMICONDUCTOR, SMAJ5.0A, 3519550, 351-9550
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 4,00*
    ab € 0,18*
    € 0,29*
    Lager 139
    4995
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0614*
    € 0,7041*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7041*
    € 0,83788
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4861*
    € 0,57846
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2007*
    € 0,23883
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1814*
    € 0,21587
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1342*
    € 0,1597
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0956*
    € 0,11376
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0902*
    € 0,10734
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0756*
    € 0,08996
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0614*
    € 0,07307
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,5205* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.