Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR SMAJ15A TVS-DIODE, 400W, 15V, UNIDIR, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519525
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMAJ15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 15 V
  • Klemmspannung, max.: 26.9 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 16.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 20.4 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, TAIWAN SEMICONDUCTOR, SMAJ15A, 3519525, 351-9525
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0532*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6593*
    € 0,78457
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4543*
    € 0,54062
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2018*
    € 0,24014
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1838*
    € 0,21872
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0929*
    € 0,11055
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0871*
    € 0,10365
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0668*
    € 0,07949
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.