Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR RS1ML GLEICHRICHTER 1FACH, 1KV, 0.8A, SUB SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519444
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RS1ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: RS1ML
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 800 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.3 V
  • Sperrverzögerungszeit: 500 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: Sub-SMA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, TAIWAN SEMICONDUCTOR, RS1ML, 3519444, 351-9444
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0607*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6346*
    € 0,75517
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4405*
    € 0,5242
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1705*
    € 0,2029
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1189*
    € 0,14149
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0781*
    € 0,09294
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0758*
    € 0,0902
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0607*
    € 0,07223
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.