Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR P6SMB36A TVS-DIODE, 600W, 30,8V, UNIDIR, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519420
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6SMB36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6SMB
  • Sperrspannung: 30.8 V
  • Klemmspannung, max.: 49.9 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 34.2 V
  • Durchbruchspannung, max.: 37.8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, TAIWAN SEMICONDUCTOR, P6SMB36A, 3519420, 351-9420
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,20*
    € 0,32*
    1 Tag
    90
    10
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,33*
    Lager 139
    4370
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0936*
    € 0,6502*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6502*
    € 0,77374
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2636*
    € 0,31368
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2321*
    € 0,2762
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1223*
    € 0,14554
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1175*
    € 0,13983
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1101*
    € 0,13102
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0936*
    € 0,11138
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,251* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.