Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR P6KE27A TVS-DIODE, 600W, 23.1V, UNIDIR, DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519392
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6KE27A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6KE
  • Sperrspannung: 23.1 V
  • Klemmspannung, max.: 37.5 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 25.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 28.4 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Diode: DO-204AC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, TAIWAN SEMICONDUCTOR, P6KE27A, 3519392, 351-9392
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,196*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.