Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR MBR2060CT SCHOTTKY-GLEICHRICHTER 60V 20A TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519352
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBR2060CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Durchlassstoßstrom: 150 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 20 A
  • Durchlassspannung, max.: 950 mV
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: TO-220AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, TAIWAN SEMICONDUCTOR, MBR2060CT, 3519352, 351-9352
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 4,00*
    ab € 0,90*
    € 1,69*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,54*
    € 1,71*
    Lager 139
    616
    1
    € 14,99*
    ab € 0,434*
    € 1,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.