Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR ES2B GLEICHRICHTER 1FACH 100V, 2A, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519293
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ES2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • Durchlassspannung, max.: 950 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 35 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, TAIWAN SEMICONDUCTOR, ES2B, 3519293, 351-9293
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,165*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.