Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT FIT0550 TITAN-GEHÄUSE SBC SCHW ABS/POLYCARBONAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517859
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     FIT0550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Einplatinencomputer DFRobot LattePanda Alpha &, Delta
  • Außenhöhe: 26 mm
  • Außenbreite: 87 mm
  • Gehäusematerial: ABS, Polycarbonat
  • Außentiefe: 120 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Entwicklungsboards, Gehäuse, Leiterplatten, DFROBOT, FIT0550, 3517859, 351-7859
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,41*
    € 22,76*
    Lager 139
    195
    € 14,99*
    ab € 16,21*
    € 23,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,20*
    € 27,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,49*
    € 24,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.