Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON STT1400N18P55XPSA1 THYRISTOR-DIODENMODUL, IN REIHE, 1.8KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3516940
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     STT1400N18P55XPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCR / Diode
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.8 kV
  • Zündstrom, max.: 200 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.8 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Modul, Thyristormodul, infinion thyristor, diodenmodul, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, STT1400N18P55XPSA1, 3516940, 351-6940
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 332,37*
    € 420,10*
    € 5,90*
    ab € 432,40*
    € 508,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 420,10*
    € 499,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 401,33*
    € 477,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 356,24*
    € 423,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 350,95*
    € 417,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 332,37*
    € 395,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.