Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY V8P22-M3/H SCHOTTKY-GLEICHRICHT 200V 8A TO-277A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3514259
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V8P22-M3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 140 A
  • Produktpalette: TMBS V8P22
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 8 A
  • Durchlassspannung, max.: 900 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: TO-277A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, V8P22-M3/H, 3514259, 351-4259
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,45*
    € 0,54*
    Lager 139
    4490
    1
    € 14,99*
    ab € 0,31*
    € 1,196*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,196*
    € 1,42324
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.