Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY V12PM45-M3/H SCHOTTKY-GLEICHRICHT 45V 12A TO-277A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3514239
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V12PM45-M3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 200 A
  • Produktpalette: TMBS V12PM45
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 45 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 12 A
  • Durchlassspannung, max.: 600 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: TO-277A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, V12PM45-M3/H, 3514239, 351-4239
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,29*
    € 0,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,322*
    € 1,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.