Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY V10PM15HM3/H SCHOTTKY-GLEICHRICHTER 150V 10A, TO-277A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3514229
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V10PM15HM3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 180 A
  • Produktpalette: TMBS V10PM15
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 150 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 10 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.08 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: TO-277A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, V10PM15HM3/H, 3514229, 351-4229
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,40*
    Lager 139
    5706
    1
    € 14,99*
    ab € 0,294*
    € 1,093*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.