Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 2608036024011 BLUETOOTH USB-FUNK-STICK, 2.402-2.48GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3513378
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2608036024011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Produktpalette: Proteus-II Series
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Bluetooth-Version: Bluetooth LE 5.0
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: -
  • Empfangsempfindlichkeit: -79 dBm
  • Übertragungsrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Signalbereich, max.: 20 m
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Funkmodule, adapter bluetooth, Adapter, Bluetooth-Module, Kommunikations, Netzwerkmodule, Wireless-Module, WURTH ELEKTRONIK, 2608036024011, 3513378, 351-3378
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 53,78*
    € 72,40*
    € 8,95*
    ab € 54,30*
    € 81,38*
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 61,24*
    € 87,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,40*
    € 86,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,80*
    € 83,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,27*
    € 77,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,49*
    € 74,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 62,06*
    € 73,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,78*
    € 64,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.