Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proteus-II WIRL-BTLE USB Funk-Sticks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30376173
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2608036024011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Proteus-II WIRL-BTLE USB Funk-Sticks, Typ=2608036024011, Breite=23.7 mm, Frequenz=2.4 GHz, Höhe=12 mm, Länge=67.8 mm, Programmspeicher=524 kB, Speichergrösse=65.5 kB, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Funkmodul, Schnittstellen=USB, Speicher-Typ=RAM Flash
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Funkmodule, adapter bluetooth, Proteus-II WIRL-BTLE USB Funk-Sticks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 53,63*
€ 72,18*
€ 8,95*
ab € 54,15*
€ 81,61*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 57,71*
€ 83,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.